マルケイ(国際化工)
ミナモ 24cmミート皿 浅型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18666025
品番
E171IWC
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
アイボリーホワイト
直径(Φmm)
211
高さ(mm)
19
電子レンジ
×
食器洗浄機
○