曜日別特売
E176Y ミナモヴィータ 19cmプレート マルケイ(国際化工) 18666192

ミナモヴィータ 19cmプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード18666192品番E176Y
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
形状丸皿食器の種類洋食器イエロー直径(Φmm)190高さ(mm)21電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする