マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 22cmプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18666208
品番
E175RC
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
レッド
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
22
電子レンジ
×
食器洗浄機
○