曜日別特売
E175Y ミナモヴィータ 22cmプレート マルケイ(国際化工) 18666217

ミナモヴィータ 22cmプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード18666217品番E175Y
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状丸皿食器の種類洋食器イエロー直径(Φmm)220高さ(mm)22電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする