マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 丸小鉢 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
レッド
オレンジ
イエロー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18666357
品番
G96YD
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。
食器の種類
和食器
色
イエロー
サイズ
中
容量(mL)
280
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○