マルケイ(国際化工)
メラミン食器 クレヨン 角二ツ仕切皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18666445
品番
J23SK
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
クレヨン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○