曜日別特売
J29GL メラミン食器 ジオライン 12cm浅小鉢 マルケイ(国際化工) 18666463

メラミン食器 ジオライン 12cm浅小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18666463品番J29GL
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。

食器の種類洋食器材質メラミンジオライン容量(mL)220直径(Φmm)120高さ(mm)33電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする