マルケイ(国際化工)
メラミン食器 パレット 17cm深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18666524
品番
J18PA
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
低学年から、中・高生まで年齢を問わず好まれるベーシックなデザインが人気です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
容量(mL)
550
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
36
電子レンジ
×
食器洗浄機
○