マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 11cm深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18666558
品番
J19PF
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
プチフラワー
直径(Φmm)
111
高さ(mm)
25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○