マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ライトピンク 12cmボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18666664
品番
J12LPW
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ライトピンク
容量(mL)
320
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
55
サイズ(cm)
12
電子レンジ
×
食器洗浄機
○