J18LPW メラミン食器 ライトピンク 17cm深皿 マルケイ(国際化工) 18666707

メラミン食器 ライトピンク 17cm深皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18666707品番J18LPW
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。

食器の種類洋食器材質メラミン形状ライトピンク容量(mL)550直径(Φmm)170高さ(mm)36電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする