曜日別特売
D98BSOL 宇宙 隅切深角皿 大(身) マルケイ(国際化工) 18667355

宇宙 隅切深角皿 大(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667355品番D98BSOL
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。

形状長角食器の種類和食器宇宙(そら)容量(mL)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×113×34電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする