C23SOL 宇宙 湯呑 大 マルケイ(国際化工) 18667382

宇宙 湯呑 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667382品番C23SOL
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。

容量(mL)230食器の種類和食器宇宙(そら)寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×61電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする