L209HO 牡丹鳳凰 9吋小判皿(メタ) マルケイ(国際化工) 18667504

牡丹鳳凰 9吋小判皿(メタ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667504品番L209HO
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。

形状楕円皿食器の種類中華食器牡丹鳳凰高さ(mm)22短辺(mm)170長辺(mm)234電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする