曜日別特売
E97HSS 花さらさ クープ皿 マルケイ(国際化工) 18667617

花さらさ クープ皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667617品番E97HSS
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

形状食器の種類洋食器花さらさ容量(mL)620直径(Φmm)194高さ(mm)41電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする