C23HSS 花さらさ 湯呑 大 マルケイ(国際化工) 18667626

花さらさ 湯呑 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667626品番C23HSS
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

容量(mL)230食器の種類和食器花さらさ寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×61電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする