G45BHT 花短冊 丸小鉢 浅型(身) マルケイ(国際化工) 18667678

※身のみです

花短冊 丸小鉢 浅型(身)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667678品番G45BHT
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

温冷配膳車にも対応。ハーフサイズ食器も揃い省スペース性能が進化。
温かさを感じさせる、優しいピンクの帯柄に、かわいらしい小花をあしらったデザインは、どなたにも親しみやすく、毎日の食膳を明るく彩ってくれます。

食器の種類和食器花短冊容量(mL)210直径(Φmm)114高さ(mm)40電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする