G39CHT 花短冊 正角小鉢(蓋) マルケイ(国際化工) 18667714

※蓋のみです

花短冊 正角小鉢(蓋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18667714品番G39CHT
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

温冷配膳車にも対応。ハーフサイズ食器も揃い省スペース性能が進化。
温かさを感じさせる、優しいピンクの帯柄に、かわいらしい小花をあしらったデザインは、どなたにも親しみやすく、毎日の食膳を明るく彩ってくれます。

食器の種類和食器花短冊高さ(mm)29短辺(mm)103長辺(mm)103電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする