マルケイ(国際化工)
五彩 ラーメン鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18667985
品番
L53GO
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
食器の種類
中華食器
色
五彩
容量(L)
1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
206×67
電子レンジ
×
食器洗浄機
○