曜日別特売
D98BBKK 紅からくさ 隅切深角皿 大(身) マルケイ(国際化工) 18668055

紅からくさ 隅切深角皿 大(身)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18668055品番D98BBKK
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

色柄を合わせた蓋を標準装備。温冷配膳車にも対応する省スペース設計。
趣ある和の風合いを持たせた唐草模様が、毎日の食膳に彩りを添えてくれる「紅からくさ」シリーズ。
狭いトレーにも効率よく置け、使い勝手の良さも抜群です。濃いめのオレンジ色を基調に、ハッキリした絵柄を採用。ご高齢の方でも食器が認識しやすいよう配慮しています。

形状長角食器の種類和食器紅からくさ容量(mL)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×113×34電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする