NA3TM 高耐熱ABSノンスリップ盆 尺3ノンスリップトレー マルケイ(国際化工) 18668204

高耐熱ABSノンスリップ盆 尺3ノンスリップトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タメ
内容量1個注文コード18668204品番NA3TM
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

和洋を選ばないデザインと、高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。
熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いABS樹脂をベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすい設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。

タメ高さ(mm)22短辺(mm)286長辺(mm)401電子レンジ×食器洗浄機
注意
※油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。
※表面が部分的にはがれますので、硬い物で強くこすらないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする