マルケイ(国際化工)
菜時器 スタック小鉢 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
麻小紋
花小紋
灰緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18668606
品番
G3ASK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
食器の種類
和食器
色
麻小紋
サイズ
小
容量(mL)
90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
79×33
電子レンジ
×
食器洗浄機
○