D67KEN 菜時器 羽反小皿 マルケイ(国際化工) 18668816

菜時器 羽反小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色剣先
内容量1個注文コード18668816品番D67KEN
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
色
剣先
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
99×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする