G79HY 菜時器 花輪小鉢 マルケイ(国際化工) 18668834

菜時器 花輪小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
花イエロー
内容量1個注文コード18668834品番G79HY
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
食器の種類和食器花イエロー容量(mL)150直径(Φmm)98高さ(mm)47電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする