マルケイ(国際化工)
菜時器 丸新香皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
枝葉
枝葉
赤絵蘭
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18668895
品番
D3EH
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
枝葉
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○