マルケイ(国際化工)
菜時器 菊割小鉢 深型 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ブルー
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669026
品番
G27GN
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
グリーン
サイズ
小
容量(mL)
165
直径(Φmm)
87
高さ(mm)
49
電子レンジ
×
食器洗浄機
○