曜日別特売
G27Y 菜時器 菊割小鉢 深型 小 マルケイ(国際化工) 18669044

菜時器 菊割小鉢 深型 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18669044品番G27Y
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
食器の種類和食器サイズ容量(mL)165直径(Φmm)87高さ(mm)49電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする