曜日別特売
G82KIS 菜時器 菊割小鉢 浅型 小 マルケイ(国際化工) 18669062

菜時器 菊割小鉢 浅型 小

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
黄彩
内容量1個注文コード18669062品番G82KIS
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
食器の種類和食器黄彩サイズ容量(mL)110直径(Φmm)97高さ(mm)32電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする