マルケイ(国際化工)
菜時器 隅切り長角皿 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
万暦
万暦
アラベスク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669105
品番
D89SJ
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
形状
長角皿
食器の種類
和食器
色
万暦
高さ(mm)
21
短辺(mm)
112
長辺(mm)
181
電子レンジ
×
食器洗浄機
○