D89AQ 菜時器 隅切り長角皿 小 マルケイ(国際化工) 18669114

菜時器 隅切り長角皿 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アラベスク
内容量1個注文コード18669114品番D89AQ
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
形状長角皿食器の種類和食器アラベスク高さ(mm)21短辺(mm)112長辺(mm)181電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする