G41BBKN 菜時器 隅切角小鉢 小(身) マルケイ(国際化工) 18669175

※身のみです

菜時器 隅切角小鉢 小(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
紅小花
内容量1個注文コード18669175品番G41BBKN
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
食器の種類和食器種別紅小花容量(mL)170高さ(mm)37短辺(mm)100長辺(mm)100電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする