E71BSJ 菜時器 深小皿(身) マルケイ(国際化工) 18669306

菜時器 深小皿(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18669306品番E71BSJ
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
形状食器の種類和食器種別嵯峨野容量(mL)180直径(Φmm)114高さ(mm)33電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする