※湯呑のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器 長湯呑 小(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
粒高麗
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669412
品番
C41BGN
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
容量(mL)
200
食器の種類
和食器
色
グリーン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○