曜日別特売
G74TS 菜時器 梅型小付 マルケイ(国際化工) 18669498

菜時器 梅型小付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
桃彩
内容量1個注文コード18669498品番G74TS
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
食器の種類和食器桃彩容量(mL)100直径(Φmm)81高さ(mm)39電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする