G51BSJ 菜時器 面取丸小鉢(身) マルケイ(国際化工) 18669595

※身のみです

菜時器 面取丸小鉢(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18669595品番G51BSJ
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
食器の種類和食器種別花十草容量(mL)265直径(Φmm)111高さ(mm)48電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする