※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル なで角小鉢(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18669647
品番
G85CSJ
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
藍染つた
高さ(mm)
24
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
電子レンジ
×
食器洗浄機
○