マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル ユニマグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
250
265
250
色
ファインリーフ
ドットツリー
ネイビーフラワー
ファインリーフ
ハーモニー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669717
品番
C17FI
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
持ち手をずらせば、コンパクトに収納できる省スペース設計です。
容量(mL)
250
色
ファインリーフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×99×62
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器