マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 羽反角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
赤絵花鳥
赤絵花鳥
藍染つた
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669735
品番
G69SJ
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
赤絵花鳥
容量(mL)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100-100-52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○