マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 湯呑 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
小梅
小梅
丸格子
ひねり線
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669875
品番
C23KU
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
容量(mL)
230
食器の種類
和食器
色
小梅
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×61
電子レンジ
×
食器洗浄機
○