C23MK 菜時器エクセル 湯呑 大 マルケイ(国際化工) 18669884

菜時器エクセル 湯呑 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
丸格子
内容量1個注文コード18669884品番C23MK
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
容量(mL)230食器の種類和食器丸格子寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×61電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする