※身のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 八角丸小鉢(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
流れ十草
なでしこ
流れ十草
緑彩蘭
枝葉
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18669945
品番
G92BNT
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
流れ十草
容量(mL)
210
直径(Φmm)
99
高さ(mm)
54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○