曜日別特売
C20SJ 菜時器エクセル 反湯呑 マルケイ(国際化工) 18669997

菜時器エクセル 反湯呑

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
染付笹
内容量1個注文コード18669997品番C20SJ
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
容量(mL)180食器の種類和食器染付笹寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×53電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18670015
2022-02-08
用途: 会社の食堂用に

綺麗なデザインで良かったです。材質を表記しておいてほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする