マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 反湯呑
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
赤絵唐草
色十草
輪つなぎ
染付笹
花ちらし
赤絵唐草
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18670024
品番
C20AKK
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
容量(mL)
180
食器の種類
和食器
色
赤絵唐草
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×53
電子レンジ
×
食器洗浄機
○