曜日別特売
E13IWC 仕切プレート マルケイ(国際化工) 18670216

仕切プレート

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
アイボリーホワイト
サイズ
内容量1個注文コード18670216品番E13IWC
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自動精算システムでの1g1円量り売り用プレートです。
製品重量は、大・小とも520g±10gですから、両サイズを同時に使えます。もちろん通常の仕切プレートとして、ランチメニューなどにも活用できます。

アイボリーホワイトサイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×33電子レンジ×食器洗浄機形状長角皿食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18670216
2017-03-20
用途: 高齢者の毎食時
卸売・小売業

少し重たい感じがする以外は、陶器を思わせる質感と深さがあるので使いやすく、お値段以上だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする