曜日別特売
E13OU 仕切プレート マルケイ(国際化工) 18670225

仕切プレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
オーロラ
サイズ
内容量1個注文コード18670225品番E13OU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

自動精算システムでの1g1円量り売り用プレートです。
製品重量は、大・小とも520g±10gですから、両サイズを同時に使えます。もちろん通常の仕切プレートとして、ランチメニューなどにも活用できます。

オーロラサイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×33電子レンジ×食器洗浄機形状長角皿食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18670216
2017-03-20
用途: 高齢者の毎食時
卸売・小売業

少し重たい感じがする以外は、陶器を思わせる質感と深さがあるので使いやすく、お値段以上だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする