G19MKZ 松風 丸深小鉢 マルケイ(国際化工) 18670645

松風 丸深小鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18670645品番G19MKZ
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

和の食材を上品に引き立てる織部調をアレンジした和の器。
織部焼の大きな特長、緑色の釉薬。その濃淡の変化は「けしき」と呼ばれ大切にされてきました。松の枝をそよ風が渡る山里の風景、そんな「けしき」を感じさせる土物風食器。

食器の種類和食器松風容量(mL)210直径(Φmm)103高さ(mm)49電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする