曜日別特売
D222MA 盛鉢・盛皿 八角盛鉢 尺2 マルケイ(国際化工) 18670733

盛鉢・盛皿 八角盛鉢 尺2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18670733品番D222MA
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。
和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。

食器の種類和食器丸紋容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×348×66電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする