曜日別特売
E6W 単色 白 カレー皿 マルケイ(国際化工) 18671162

単色 白 カレー皿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18671162品番E6W
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

気軽に使える多彩な食器。

形状丸皿食器の種類洋食器材質メラミン容量(mL)730直径(Φmm)234高さ(mm)34電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18671162
2020-11-07
用途: 食事の提供
株式会社イウォレ京成飲食業

陶器の物を使っていたが今回こちらの物に変えてみたが軽くて割れないのでとても良いと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする