曜日別特売
T2001 陶漆 丸小鉢 浅型 マルケイ(国際化工) 18671442

陶漆 丸小鉢 浅型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ひわ
内容量1個注文コード18671442品番T2001
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

土物の風合いとプラスチックの機能性が見事に調和。
漆器の技法で、野趣あふれる土物の風合いを表現。素地にはプラスチックを使用していますので、丈夫さと機能性に優れています。
プラスチック素材に漆塗り、趣は陶器と、3つの高度な技法を融合させたハイブリッドな器です。

食器の種類和食器材質プラスチックひわ容量(mL)210直径(Φmm)115高さ(mm)42電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする