C22HG 飛騨路 羽反湯呑 マルケイ(国際化工) 18671598

飛騨路 羽反湯呑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18671598品番C22HG
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。

容量(mL)175食器の種類和食器飛騨路寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×54電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする